Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Waschmaschine
>
Waschmittel
>
Flüssigwaschmittel
>
Artikel
RHEOSOL-W0 Flüssigvollwaschmittel Kanister 20 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
239-22810120
Hersteller:
Rheosol
Herst.-Nr.:
22810120
EAN/GTIN:
4014838008585
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigwaschmittel
flüssige Waschmittel
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Produktbeschreibung:
Flüssigwaschmittelkonzentrat für alle üblichen Waschtemperaturen und Wasserhärten zum Einsatz in automatischen Dosiersystemen. Als Komponente im RHEOSOL-Flüssigwaschmittelsystem.5-15% Anionische Tenside, 5-15% Seife, <5-15% nichtionische Tenside, <5% Polycarboxylate. Weitere Inhaltsstoffe: Enzyme, optische Aufheller, DuftstoffeAls Teil des RHEOSOL- Waschsystems nur in Verbindung mit der dazugehörigen Dosieranlage zu verwenden. Einsetzbar für alle Wäschearten und in allen Wasserhärten.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Lager 239
>
Reinigung und Schutz
>
RHEOSOL Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Waschmittel
,
Waschmittel Kapseln
,
Waschpulver
,
vollwaschmittel flüssig
,
flüssigwaschmittel
,
Rheosol
,
Industriereiniger
,
Sanitärreiniger
,
Grundreiniger
,
Desinfektion
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 188,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FOAM STATION LC Schaumgerät
Foamer
LC915105
€ 1.082,58*
Zubehör
LINDHAUS LW 30 ECO FORCE Reinigungsmaschine Scheuersaugmaschine (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
Lindhaus
191714681
€ 1.122,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.