Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 10m max. 500bar bds M22 Handverschraubung rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch 10m max. 500bar bds M22 Handverschraubung rot
Hochdruckschlauch 10m max. 500bar bds M22 Handverschraubung rot
Artikel-Nr.:
     239-3641003109
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     3641003109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Höchstdruckpistole
Hochdrucklanze
Hochdruckschlauch

Hochdruckschlauch 10m max. 500bar bds M22 Handverschraubung rot

10m Hochdruckschlauch mit zwei Drahteinlagen, NW 10, komplett VA

Artikeldetails:

  • Eingang: M22 IG Handverschraubung
  • Ausgang: M22 IG Handverschraubung
  • Arbeitsdruck max: 500 bar
  • Länge: 10m
  • Temperatur max: 150°C
  • Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt und ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maschinox
56569
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.