Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Reinigung
>
Lager 239
>
Reinigung und Schutz
>
Hochdruckreinigerzubehör
>
Höchstdruckzubehör bis 500 bar
>
Artikel
Hochdruckverschraubung VA max. 500bar 1/2"AG - M22 AG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-r56569
Hersteller:
Maschinox
Herst.-Nr.:
56569
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Höchstdruckpistole
Hochdrucklanze
Hochdruckschlauch
Hochdruckverschraubung VA max. 500bar 1/2"AG - M22 AG
Doppelnippel Edelstahl max. 500 bar
Artikeldetails:
Eingang: M22 AG
Ausgang: 1/2" AG
Arbeitsdruck max: 500 bar
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt und ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Hochdruckreinigerzubehör
>
Höchstdruckzubehör bis 500 bar
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hochdruckschlauch 10m max. 500bar bds M22 Handverschraubung rot
Maschinox
3641003109
ab € 153,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen