Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239-50184-873-092XLONE Herst.-Nr.: 50184-873-092XLONE EAN/GTIN: 5707209741301 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Wind- und wasserdicht. Regenjacke: Nähte sind verschweißt. Kapuze mit Schnüren. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Vordertaschen mit Klettverschluss. Ventilation im Rücken. Zugband in der Unterkante. Ventilation unter den Ärmeln. Druckknopfregulierung an den Handgelenken. Regenhose: Nähte sind verschweißt. Gummizug in der Taille. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. Material 60% Polyester/40% Polyurethan 200 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenset, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, regenanzug, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,51* | € 50,96* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,77* | € 52,55* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,10* | € 55,93* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,62* | € 61,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|