Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
>
Bohnergerät
>
Artikel
Maschinox CT43 Profi-Einscheibenmaschine 430mm komplett mit Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-890310
Hersteller:
Maschinox
Herst.-Nr.:
890310
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Maschinox CT43 Profi-Einscheibenmaschine 430mm komplett mit Zubehör
Mit der CT43 Einscheibenmaschine wurde eine sehr laufruhige, robuste und einfach zu bedienende Einscheibenmaschine konzipiert. Ein sehr robustes, wartungsfreies Getriebe wird durch ein gut ausgewuchtetes Antriebssystem ergänzt, dadurch ist ein sehr laufruhiges Arbeiten gewährleistet. Mit der anwenderfreundlichen und gleichzeitig hochwertigen Ausstattung ist die CT43 eine vielseitig einsetzbare Grund- und Unterhaltsreinigungsmaschine, die sich sowohl auf Holz- und Hartböden als auch auf Teppichen zum Shampoonieren einsetzen lässt. Serienmäßig wird die Maschine bereits mit dem kompletten Zubehör ausgeliefert. Der ergonomische Handgriff ist ideal für ein ermüdungsfreies Arbeiten
Artikeldetails:
Gesamtleistung: 1200W / 230V
Arbeitsbreite: 430 mm (17")
Drehzahl: 154 U/min
Gewicht: 48 kg
Kabellänge: 12m
wartungsfreies Stahlplanetengetrieb
Lieferung inkl.: Laugentank 12 Liter, Shampoo-Bürste (weich), Schrubb-Bürste (mittel), Pad-Treibteller Vollhaftbelag
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Reinigungsmaschinen
>
Einscheibenmaschine
Weitere Suchbegriffe:
bohnergerät
,
Schrubbmaschine
,
Tellermaschine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,84*
€ 973,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,36*
€ 931,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,94*
€ 804,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,47*
€ 762,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,93*
€ 723,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carborundum - Schleifteller für Wirbel Candia 43 - C143 Einscheibenmaschine
Maschinox
000249
ab € 200,21*
Zubehör
Laugentank 9 Liter passend für WIRBEL Einscheibenmaschinen
Maschinox
890425000
ab € 69,05*
Zubehör
Schrubbbürste PPN 0,8 mm passend für WIRBEL C 143 / CT43
Maschinox
250067220
ab € 59,89*
Zubehör
Shampoobürste PPN 0,4 mm passend für WIRBEL C 143 / CT43
Maschinox
250067213
ab € 60,43*
Zubehör
Superpad 17 Zoll / 430mm braun Bodenreinigungspad
J. & J.
030017b
ab € 6,03*
Zubehör
Superpad 17 Zoll / 430mm grün Bodenreinigungspad
J. & J.
030017g
ab € 6,14*
Zubehör
Superpad 17 Zoll / 430mm rot Bodenreinigungspad
J. & J.
030017r
ab € 6,03*
Zubehör
Superpad 17 Zoll / 430mm schwarz Bodenreinigungspad
J. & J.
030017s
ab € 6,02*
Zubehör
Superpad 17 Zoll / 430mm weiß Bodenreinigungspad
J. & J.
030017w
ab € 6,16*
Zubehör
Treibteller 406mm für Schmirgelpapier für Wirbel C 43 / C 143 Einscheibenmaschine
J. & J.
ab € 107,39*
Zubehör
Treibteller für Superpads passend für WIRBEL C 143 / CT43
Maschinox
267008990
ab € 69,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen