Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine Tielbürger TK 38 Briggs & Stratton Ready Start


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrmaschine Tielbürger TK 38 Briggs & Stratton Ready Start
Kehrmaschine Tielbürger TK 38 Briggs & Stratton Ready Start
Artikel-Nr.:
     239-AD-350-245TS
Hersteller:
     Tielbürger
Herst.-Nr.:
     AD-350-245TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Schneekehrmaschine
Schneeräumer

Kehrmaschine Tielbürger TK 38 Briggs & Stratton

Die Tielbürger TK 38 ist die Kehrmaschine für das ganze Jahr. Ob Schmutz kehren, Laub und Schnee beseitigen - die Tielbürger TK 38 bietet zuverlässige Technik und leichte Handhabung für jeden Bedarf und Anwendungszweck. Ideal für alle professionellen Anwendungsgebiete in Industrie, Bauwirtschaft, Hotels, Tankstellen, Gebäudereiniger, Hausmeisterdienste, Gewerbe und Kommunen. Die Komponenten der Tielbürger TK 38 dieser Maschine wurden konsequent auf Haltbarkeit und Ausdauer abgestimmt. 3-Schicht-Lackierung wie in der Automobilindustrie als Korrosionsschutz. Die Kehrbürstenabdeckung aus hochelastischem Kunststoff mit stabilem Stahlunterbau bietet auch hier höchste Haltbarkeit. Das luftbereifte Stützrad ist ideal um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Artikeldetails:

  • Schnee- und Ganzjahreskehrmaschine
  • Arbeitsbreite: 800mm
  • Flächenleistung: bis 3500 m²/h
  • Kehrwalze beidseitig schwenkbar
  • Radantrieb: 2,6 bis 4,2 km/h
  • Motor: 3,1 kW Briggs&Stratton 4-Takt Ready Start
  • Gewicht: 86 kg
  • 3-Gang Ölbadgetriebe mit Rückwärtsgang
  • Ganzjahresbereifung 13 x 5-6 Ganzjahres-Reifen
  • stufenlos höhenverstellbare Kehrwalze
  • inklusive Universalkehrwalze
  • stabile Stahlfelgen für extreme Belastungen
  • für gewerblichen Einsatz geeignet
  • Hergestellt in Deutschland
  • Die Lieferung erfolgt aus Transportgründen ohne Motorölfüllung. Vor dem Start des Motors muß das Kurbelgehäuse, wie in der Betriebsanleitung beschrieben mit vollsynthetisches Öl befüllt werden.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schneekehrmaschinen tielbürger, schneekehrmaschine 800mm, schneeräumer, Universalkehrmaschine, Schneefräse, Laubkehrer, Schneeräumgerät, Winterdienst, Schneekehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.492,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.770,78*
€ 3.297,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.735,92*
€ 3.255,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.598,94*
€ 3.092,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.537,82*
€ 3.020,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.492,57*
€ 2.966,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tielbürger
AD-310-030TS
ab € 328,53*
Zubehör
Tielbürger
TK18SN797
ab € 150,78*
Zubehör
Tielbürger
TK38SN1
ab € 309,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.