| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 239-AD-352-245TS Herst.-Nr.: AD-352-445TS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kehrmaschine Tielbürger TK 38 Honda GCV160 Die Tielbürger TK 38 ist die Kehrmaschine für das ganze Jahr. Ob Schmutz kehren, Laub und Schnee beseitigen - die Tielbürger TK 38 bietet zuverlässige Technik und leichte Handhabung für jeden Bedarf und Anwendungszweck. Ideal für alle professionellen Anwendungsgebiete in Industrie, Bauwirtschaft, Hotels, Tankstellen, Gebäudereiniger, Hausmeisterdienste, Gewerbe und Kommunen. Die Komponenten der Tielbürger TK 38 dieser Maschine wurden konsequent auf Haltbarkeit und Ausdauer abgestimmt. 3-Schicht-Lackierung wie in der Automobilindustrie als Korrosionsschutz. Die Kehrbürstenabdeckung aus hochelastischem Kunststoff mit stabilem Stahlunterbau bietet auch hier höchste Haltbarkeit. Das luftbereifte Stützrad ist ideal um Bodenunebenheiten auszugleichen. Artikeldetails: - Schnee- und Ganzjahreskehrmaschine
- Arbeitsbreite: 800mm
- Flächenleistung: bis 3500 m²/h
- Kehrwalze beidseitig schwenkbar
- Radantrieb: 2,6 bis 4,2 km/h
- Motor: Honda GCV160
- Gewicht: 86 kg
- 3-Gang Ölbadgetriebe mit Rückwärtsgang
- Ganzjahresbereifung 13 x 5-6 Ganzjahres-Reifen
- stufenlos höhenverstellbare Kehrwalze
- inklusive Universalkehrwalze
- stabile Stahlfelgen für extreme Belastungen
- für gewerblichen Einsatz geeignet
- Hergestellt in Deutschland
- Die Lieferung erfolgt aus Transportgründen ohne Motorölfüllung. Vor dem Start des Motors muß das Kurbelgehäuse, wie in der Betriebsanleitung beschrieben mit vollsynthetisches Öl befüllt werden.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |