Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
>
Kehrmaschine
>
Schneekehrmaschine
>
Artikel
Kehrmaschine Tielbürger TK 17 Honda 3,4 kW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-AD-381-440TS
Hersteller:
Tielbürger
Herst.-Nr.:
AD-381-540TS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Schneekehrmaschine
Schneeräumer
Kehrmaschine Tielbürger TK 17 Honda 3,4 kW
Ob Schmutz kehren, Laub und Schnee beseitigen, die Tielbürger TK 17 bietet zuverlässige Technik und leichte Handhabung für kleine bis mittlere Flächen. Die ideale Universal-Kehrmaschine für Haus und Hof (nicht für Dienstleister geeignet). Der Lenkerholm lässt sich in sechs Stufen optimal auf die Körpergröße einstellen. Die Bürste ist in fünf Richtungen schwenkbar. Kehrantrieb und Fahrantrieb sind bequem vom Lenker aus getrennt schaltbar. Den Bürstendruck können Sie stufenlos auf den Verschmutzungsgrad abstimmen.
Artikeldetails:
Schnee- und Ganzjahreskehrmaschine
Arbeitsbreite: 700mm
Flächenleistung: bis 2100 m²/h
Kehrwalze beidseitig schwenkbar
Radantrieb: ca. 3,1 km/h
Motor: Honda GCV3,4 kW
Gewicht: 60 kg
1-Gang Ölbadgetriebe
Ganzjahresbereifung 4.00-4 luftbereift
höhenverstellbare Kehrwalze
inklusive Universalkehrwalze
Hergestellt in Deutschland
Die Lieferung erfolgt aus Transportgründen ohne Motorölfüllung. Vor dem Start des Motors muß das Kurbelgehäuse, wie in der Betriebsanleitung beschrieben mit vollsynthetisches Öl befüllt werden. Lieferung im Versandkarton auf Palette.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Reinigungsmaschinen
>
Kehrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
schneekehrmaschinen tielbürger
,
schneeräumer
,
Universalkehrmaschine
,
Schneefräse
,
Laubkehrer
,
Schneeräumgerät
,
Winterdienst
,
Schneekehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.489,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,09*
€ 2.036,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.678,18*
€ 1.997,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,87*
€ 1.880,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,78*
€ 1.821,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,88*
€ 1.772,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz - Kehrbürste für Tielbürger TK 17
Tielbürger
TIEL-AD-090-073
ab € 136,96*
Zubehör
Kehrgutbehälter für Tielbürger TK 17
Tielbürger
TIEL-AD-380-030TS
ab € 300,95*
Zubehör
Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 17 B & S Ready Start (Snow Retriever 700)
Tielbürger
TIEL-AD-380-240TS
ab € 1.470,84*
Zubehör
Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 36 B & S Ready Start
Tielbürger
AD-350-240TS
ab € 2.240,46*
Zubehör
Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 48 Professional Honda
Tielbürger
AD-562-045TS
ab € 3.361,82*
Zubehör
Schneeketten für Tielbürger TK 17 (1 Paar)
Tielbürger
TIEL-KC-002-009
ab € 161,50*
Zubehör
Schneeschiebeschild mit Räder für Tielbürger TK 17
Tielbürger
TIEL-AE-004-030TS
ab € 265,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen