Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine Tielbürger TK 17 B&S 675iS (Elekro-Start)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrmaschine Tielbürger TK 17 B&S 675iS (Elekro-Start)
Kehrmaschine Tielbürger TK 17 B&S 675iS (Elekro-Start)
Kehrmaschine Tielbürger TK 17 B&S 675iS (Elekro-Start)
Artikel-Nr.:
     239-AD-384-240TS
Hersteller:
     Tielbürger
Herst.-Nr.:
     AD-384-240TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Schneekehrmaschine
Schneeräumer

Kehrmaschine Tielbürger TK 17 B&S 675iS (Elekro-Start)

Ob Schmutz kehren, Laub und Schnee beseitigen, die Tielbürger TK 17 bietet zuverlässige Technik und leichte Handhabung für kleine bis mittlere Flächen. Die ideale Universal-Kehrmaschine für Haus und Hof (nicht für Dienstleister geeignet). Der Lenkerholm lässt sich in sechs Stufen optimal auf die Körpergröße einstellen. Die Bürste ist in fünf Richtungen schwenkbar. Kehrantrieb und Fahrantrieb sind bequem vom Lenker aus getrennt schaltbar. Den Bürstendruck können Sie stufenlos auf den Verschmutzungsgrad abstimmen. Mit Briggs & Stratton Instart Motor mit Elektrostart .

Artikeldetails:

  • Schnee- und Ganzjahreskehrmaschine
  • Arbeitsbreite: 700mm
  • Flächenleistung: bis 2100 m²/h
  • Kehrwalze beidseitig schwenkbar
  • Radantrieb: ca. 3,1 km/h
  • Motor: Briggs & Stratton 675iS
  • Gewicht: 60 kg
  • 1-Gang Ölbadgetriebe
  • Ganzjahresbereifung 4.00-4 luftbereift
  • höhenverstellbare Kehrwalze
  • inklusive Universalkehrwalze
  • Hergestellt in Deutschland
  • Die Lieferung erfolgt aus Transportgründen ohne Motorölfüllung. Vor dem Start des Motors muß das Kurbelgehäuse, wie in der Betriebsanleitung beschrieben mit vollsynthetisches Öl (öl wird mitgeliefert) befüllt werden. Lieferung im Versandkarton auf Palette.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schneekehrmaschinen tielbürger, schneeräumer, Universalkehrmaschine, Schneefräse, Laubkehrer, Schneeräumgerät, Winterdienst, Schneekehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.608,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.837,56*
€ 2.186,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,07*
€ 2.144,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.697,99*
€ 2.020,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.647,09*
€ 1.960,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,50*
€ 1.914,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tielbürger
TIEL-AD-090-073
ab € 136,96*
Zubehör
Tielbürger
TIEL-AD-380-030TS
ab € 302,34*
Zubehör
Tielbürger
TIEL-AD-380-240TS
ab € 1.470,84*
Zubehör
Tielbürger
AD-350-240TS
ab € 2.251,79*
Zubehör
Tielbürger
AD-562-045TS
ab € 3.361,82*
Zubehör
Tielbürger
TIEL-KC-002-009
ab € 161,50*
Zubehör
Tielbürger
TIEL-AE-004-030TS
ab € 265,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.