Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
>
Kehrmaschine
>
Schneekehrmaschine
>
Artikel
Kehrmaschine Tielbürger TK 18 Briggs & Stratton 675iS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-AD-395-040TS
Hersteller:
Tielbürger
Herst.-Nr.:
AD-395-040TS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Schneekehrmaschine
Schneeräumer
Kehrmaschine Tielbürger TK 18 Briggs & Stratton 675iS
Ob Schmutz kehren, Laub und Schnee beseitigen, die Tielbürger TK 18 bietet zuverlässige Technik und leichte Handhabung für kleine bis mittlere Flächen. Die ideale Universal-Kehrmaschine für Haus und Hof. (nicht für Dienstleister geeignet)
Artikeldetails:
Schnee- und Ganzjahreskehrmaschine
Arbeitsbreite: 800mm
Flächenleistung: bis 2600 m²/h
Kehrwalze beidseitig schwenkbar
Radantrieb: ca. 3,4 km/h
Motor: Briggs & Stratton 675iS
Gewicht: 65 kg
1-Gang Ölbadgetriebe
Ganzjahresbereifung, höhenverstellbare Kehrwalze
inklusive Universalkehrwalze
Die Lieferung erfolgt aus Transportgründen ohne Motorölfüllung. Vor dem Start des Motors muß das Kurbelgehäuse, wie in der Betriebsanleitung beschrieben mit vollsynthetisches Öl befüllt werden. Lieferung im Versandkarton auf Palette.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Reinigungsmaschinen
>
Kehrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
schneekehrmaschinen tielbürger
,
schneekehrmaschine 800mm
,
schneeräumer
,
Universalkehrmaschine
,
Schneefräse
,
Laubkehrer
,
Schneeräumgerät
,
Winterdienst
,
Schneekehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.009,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.246,92*
€ 2.673,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.217,72*
€ 2.639,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.097,61*
€ 2.496,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.041,04*
€ 2.428,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.009,86*
€ 2.391,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen