| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 239-C014000 Herst.-Nr.: CL 01 40 00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CLEANFIX SW21 Combi Nass- und Trockensauger Der Cleanfix SW21 überzeugt durch eine sehr hohe Qualität, robustes Zubehör, hohe Saugleistung und eine überdurchschnittliche Schalldämmung. Die Lieferung erfolgt inkl. 3m hochflexiblen Saugschlauch, 2 Metallhandrohre (Chromstahl), Hartbodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Staubfilterkorb, Schwimmereinsatz, Wassersaugdüse 30cm Artikeldetails: - Gesamtleistung: 1100W / 230V
- Wassersäule: 2000 mm
- Kesselinhalt: 22 Liter
- Staubbeutelinhalt: 16,5 Liter
- Geräuschpegel: 65 dB
- Kabellänge: 10 Meter
- Gewicht kompl.: 12 kg
- Abmessungen L/B/H: 43/43/67,5cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger cleanfix, boden staubsauger, Cleanfix, Staubsauger, Gewerbesauger, Profisauger, Kesselsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |