Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einscheibenmaschine CLEANFIX Duo Speed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einscheibenmaschine CLEANFIX Duo Speed
Einscheibenmaschine CLEANFIX Duo Speed
Einscheibenmaschine CLEANFIX Duo Speed
Artikel-Nr.:
     239-CL790000
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     CL790000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

Einscheibenmaschine CLEANFIX Duo Speed

Professionelle Einscheibenmaschine mit zwei Geschwindigkeiten. Ideal zum Nassscheuern und Polieren geeignet.

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 1200 W - 1500 W / 230V
  • Bürstendrehzahl: 190 U/min / 380 U/min
  • Arbeitsbreite: 440 mm
  • Unterfahrhöhe: 330 mm
  • Kabellänge: 12,5 Meter
  • Gewicht kompl.: 39 kg
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Cleanfix, Schrubbmaschine, Tellermaschine, Poliermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.562,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.890,34*
€ 2.249,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,70*
€ 2.188,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.691,45*
€ 2.012,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.621,84*
€ 1.929,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.562,88*
€ 1.859,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
741.000
ab € 960,93*
Zubehör
Cleanfix
CL719000
ab € 146,48*
Zubehör
Cleanfix
CL742059
ab € 95,49*
Zubehör
Cleanfix
CL742070A
ab € 110,23*
Zubehör
Cleanfix
CL752070
ab € 135,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.