Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPO Ameisen-frei 300g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COMPO Ameisen-frei 300g
COMPO Ameisen-frei 300g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     239-COM25947
Hersteller:
     Compo
Herst.-Nr.:
     25947
EAN/GTIN:
     4008398159474
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ameisen-Köder
Ameisenköder
Fraßköder
Tier-Köder

COMPO Ameisen-frei 300g

Streu- und Gießmittel zur zuverlässigen Beseitigung von Ameisen auf Wegen, Plätzen, im Haus sowie auf der Terrasse. Das gesamte Nest wird schnell und sicher bekämpft. Der enthaltene Bitterstoff macht das Produkt sicherer. Anwendung Anwendungsempfehlung Streuen: COMPO Ameisen-frei in sichtbaren Streifen auf und um die Nester sowie auf die Laufwege streuen. Gießen: Ködergranulat ins Wasser geben, gründlich umrühren und in das Nest gießen. Bevorzugte Schlupfwinkel (Mauerrisse, Lücken von Plattenwegen usw.) besonders sorgfältig behandeln. Die beste Zeit der Anwendung ist morgens oder abends, wenn sich die Ameisen im Nest befinden. Im Haus (Keller, Garage) nur im Streuverfahren anwenden. Nach der Behandlung: Wenn keine Ameisen mehr auftreten: Mit dem Produkt oder Produktreste kontaminierte Oberflächen nicht feucht reinigen, außer es werden Einweg-Feuchttücher verwendet und diese anschließend über den Feststoffabfall entsorgt. Nach dem Streuen, wenn keine Ameisen mehr zu sehen sind, die Produktreste durch Trockenreinigungsverfahren (d.h. Bürste, Staubsauger oder Einwegtuch) aufsammeln und über den Feststoffabfall entsorgen.Nach Gebrauch Gießkanne mehrfach gründlich mit Wasser abspülen, Spülwasser auf die behandelte Fläche verteilen. Tipp! Die günstigste Anwendungszeit ist morgens und abends, wenn die Ameisen im Nest sind. Um die Wirkung zu verbessern, den Zugang der Ameisen zu jeglichen Nahrungsquellen verhindern oder diese entfernen. Das Produkt muss die Hauptnahrungsquelle für die Ameisen sein. Anwendungsort Innenbereich, Garten, Balkon/Kübel Anwendungszeitraum Januar - Dezember Anwendungshinweise COMPO Ameisen-frei vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Keine Anwendung an der Pflanze! Anwendungsgebiete Schwarze Wegeameise (Lasius niger Adulte) im Innen- und Außenbereich Menge/Dosierung/Ausbringung Verfahren Menge Streuen 10 g pro Nest bzw. laufenden Meter Gießen 10 g/ 0,5L Wasser * Dosiermöglichkeit im inneren der Verschlusskappe. Bis zur Markierung befüllt entspricht das 10 bzw. 20 g Ameisen-frei Lagerung/Haltbarkeit Lagertemperatur nicht unter 5 C° Lagertemperatur nicht über 30 C° TechnischeAngaben/Kennzeichnungen Ködergranulat | Wirkstoff: Lambda-Cyhalothrin Wirkstoff: Lambda-Cyhalothrin Wirkstoffgehalt im Produkt: 0,5 g/kg Lambda-Cyhalothrin Zulassungsnummer : DE-0003244-18 Keine Anwendung an der Pflanze ! Zugelassen für nichtberufliche Anwender. Diese Produktinformationen ersetzen nicht die Beachtung der Gebrauchsanweisung. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung.

Artikeldetails:

  • Lieferumfang: 300 g
  • Zulassungsnummer : DE-0003244-18
Weitere Informationen:
GHS:
GHS09
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Tierköder, compo ameisen-köder, ameisen köder, fraßköder schaben, Unkrautvernichter, Unkraut-Ex, Rattengift;mäusegift, Wespengift, Fliegenspray;mückenspray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 7,73*
5 Tage
25
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 10,70*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.