Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ameisen-frei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ameisen-frei
Ameisen-frei
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-2442873
Hersteller:
     Compo
Herst.-Nr.:
     25947
EAN/GTIN:
     4008398159474
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ameisen-Köder
Ameisenköder
Fraßköder
Tier-Köder

Ameisen-frei


Streu- und Gießmittel zur zuverlässigen Beseitigung von Ameisen auf Wegen, Plätzen, im Haus sowie auf der Terrasse. Das gesamte Nest wird schnell und sicher bekämpft. Der enthaltene Bitterstoff macht das Produkt sicherer.

Anwendungsempfehlung:

Streuen: COMPO Ameisen-frei in sichtbaren Streifen auf und um die Nester sowie auf die Laufwege streuen.



Gießen: Ködergranulat ins Wasser geben, gründlich umrühren und in das Nest gießen. Bevorzugte Schlupfwinkel (Mauerrisse, Lücken von Plattenwegen usw.) besonders sorgfältig behandeln. Die beste Zeit der Anwendung ist morgens oder abends, wenn sich die Ameisen im Nest befinden. Im Haus (Keller, Garage) nur im Streuverfahren anwenden.



Nach der Behandlung: Wenn keine Ameisen mehr auftreten: Mit dem Produkt oder Produktreste kontaminierte Oberflächen nicht feucht reinigen, außer es werden Einweg-Feuchttücher verwendet und diese anschließend über den Feststoffabfall entsorgt. Nach dem Streuen, wenn keine Ameisen mehr zu sehen sind, die Produktreste durch Trockenreinigungsverfahren (d.h. Bürste, Staubsauger oder Einwegtuch) aufsammeln und über den Feststoffabfall entsorgen.Nach Gebrauch Gießkanne mehrfach gründlich mit Wasser abspülen, Spülwasser auf die behandelte Fläche verteilen.



Tipp! Die günstigste Anwendungszeit ist morgens und abends, wenn die Ameisen im Nest sind. Um die Wirkung zu verbessern, den Zugang der Ameisen zu jeglichen Nahrungsquellen verhindern oder diese entfernen. Das Produkt muss die Hauptnahrungsquelle für die Ameisen sein.



COMPO Ameisen-frei vorsichtig verwenden.Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.Keine Anwendung an der Pflanze!
- Breite: 64, - Gewicht: 0,35 kg, - Höhe: 162, - Länge: 64, - Name Hersteller: COMPO, - Name lt. Zulassung: COMPO Ameisen-frei 300 g, - Produktart: Schädlingsbekämpfung, - Wirkstoff: Lambda-Cyhalothrin, - Zulassungsnummer: DE-0003244-18
300g Streudose
Menge




Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,35 kg
Länge:
64
Breite:
64
Höhe:
162

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,01*
€ 7,72*
Lager 400
25
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 10,63*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.