Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sicherheitssandale Größe 0839 Farbe Schwarz/Silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitssandale Größe 0839 Farbe Schwarz/Silber
MASCOT® Sicherheitssandale Größe 0839 Farbe Schwarz/Silber
Artikel-Nr.:
     239-F0100-910-098800839
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0100-910-098800839
EAN/GTIN:
     5711074705115
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Verschluss mit Klettband. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Geeignet für knieende Arbeiten. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Textilfutter, atmungsaktiv. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Material Textil/Veloursleder Größe 1042: 565 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 67,06*
€ 86,05*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 66,96*
€ 87,65*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 88,04*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 88,74*
Lager 239
unbekannt
pro Paar
€ 5,95*
ab € 84,26*
€ 104,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,58*
€ 124,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,18*
€ 123,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,05*
€ 120,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,86*
€ 116,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,26*
€ 100,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.