Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1147 Farbe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1147 Farbe Schwarz
MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1147 Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     239-F0144-902-091147
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0144-902-091147
EAN/GTIN:
     5711074739738
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Produktbeschreibung:

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Wasserabweisend. Schnürverschluss. TPU Spitzenschutz. Geeignet für knieende Arbeiten. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Zweikomponentensohle aus PU/PU. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 2,5 mm. Absatzkante. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Hinterkappe. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008. Material Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 1042: 650 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 89,00*
€ 115,35*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 115,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,17*
€ 116,39*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 109,02*
€ 136,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 93,45*
€ 138,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,17*
€ 162,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,14*
€ 158,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,90*
€ 148,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,36*
€ 142,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,02*
€ 129,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.