Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0144-902-09/1147, F014490209, Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel, Größe 114


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708871
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0144-902-09-1147
EAN/GTIN:
     5711074739738
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0144-902-09/1147, F014490209, Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel, Größe 1147, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1300 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Vollnarbiges Leder
Bruttogewicht:
1300 g
Produkteigenschaften:
S3, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 89,00*
€ 115,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 115,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,17*
€ 116,39*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 109,02*
€ 136,17*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,45*
€ 138,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,86*
€ 137,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,56*
€ 136,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,68*
€ 125,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,74*
€ 122,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,21*
€ 109,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.