Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 41 Farbe Schwarz/Limonengrün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-F0210-702-093741
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0210-702-093741
EAN/GTIN:
     5711074964895
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Geeignet für knieende Arbeiten. Profiltiefe 5,0 mm. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Textilfutter, atmungsaktiv. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Reflexeffekte. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Material Mikrofaser Größe 42: 562 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 47,58*
€ 62,36*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,83*
€ 62,39*
€ 4,90*
ab € 46,57*
€ 62,48*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 64,23*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,97*
€ 75,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,37*
€ 89,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,21*
€ 88,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,55*
€ 82,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,75*
€ 79,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,20*
€ 76,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,97*
€ 70,17
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 58,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.