Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0210-702-0937/41, F02107020937, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größ


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708068
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0210-702-0937-41
EAN/GTIN:
     5711074964895
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0210-702-0937/41, F02107020937, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größe 41, Schwarz/Limonengrün Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mikrofaser
Bruttogewicht:
1050 g
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,76*
€ 63,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,23*
€ 64,99*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 46,73*
€ 66,25*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 53,14*
€ 69,26*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,77*
€ 75,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,99*
€ 77,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,45*
€ 75,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,04*
€ 71,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,21*
€ 68,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,51*
€ 64,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,23*
€ 58,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.