Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1047 Farbe Türkisblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1047 Farbe Türkisblau
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1047 Farbe Türkisblau
Artikel-Nr.:
     239-F0300-909-871047
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0300-909-871047
EAN/GTIN:
     5711074711383
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schließt und öffnet mit BOA®, einem System aus Drehknopf, Schnürsenkeln und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus Phylon. Laufsohle aus Gummi. TPU Fersenschutz. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016. Material Textil Größe 1042: 440 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,31*
€ 117,36*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 117,40*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 109,47*
€ 138,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,57*
€ 144,61*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,25*
€ 164,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,99*
€ 163,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,20*
€ 150,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,42*
€ 143,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,47*
€ 130,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.