| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1707918 Herst.-Nr.: F0300-909-87-1047 EAN/GTIN: 5711074711383 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
F0300-909-87/1047, F030090987, Sicherheitshalbschuh S1P mit BOA, Größe 1047, türkisblau Footwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 880 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | Mesh-Material | Bruttogewicht: | 880 g | Produkteigenschaften: | S1P, BOA® Fit System | Produktverwendung: | Schuhe | Sicherheitsinformation: | S1P Sicherheitsschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, herrenschuhe größe 47, antistatik schuhe, damen-halbschuhe dunkelblau, Sicherheitshalbschuh S1P mit BOA®, SICHERHEITSHALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,31* | € 117,36* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,16* | € 117,40* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 109,47* | € 138,25* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,57* | € 144,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|