Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÄNZLE round cleaner UFO Edelstahl Düse 055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRÄNZLE round cleaner UFO Edelstahl Düse 055
KRÄNZLE round cleaner UFO Edelstahl Düse 055
KRÄNZLE round cleaner UFO Edelstahl Düse 055
Artikel-Nr.:
     239-KR41860
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     KR41860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Kränzle-Zubehör

KRÄNZLE round cleaner UFO Edelstahl

KRÄNZLE round cleaner UFO Edelstahl Düse 055

Artikeldetails:

  • Arbeitsbreite: Ø 350 mm
  • max. 15 l/min, max. 210 bar
  • max. 60 °C
  • Düsensystem 055
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kränzle zubehör, Kränzle, Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole, Zubehör, Hochdruckschlauch, Schmutzkiller, Dreckfräser, Rotordüse, Powerdüse, Turbokiller, Pistole, Hochdruck, Pico, Midi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,11*
€ 326,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,52*
€ 317,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
13286
ab € 7,63*
Ähnlich
Josef Kränzle
KR43416
ab € 72,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.