Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Glasreinigung
>
Fensterwischer
>
Fensterwischer Teleskopstange
>
Artikel
LEWI Teleskopstange 3 x 1,50m = 4,5m (12007)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-MT3150
Hersteller:
Lewi
Herst.-Nr.:
MT3150
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
Teleskopstange Glasreinigung
teleskopstange glasreinigung
LEWI Teleskopstange 3 x 1,50m = 4,5m
Die einzelnen Segmente der Stange bestehen aus hochwertigem Aluminium und können sich durch eine innere Führung nicht verdrehen.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Reinigungsgeräte
>
Glasreinigungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
LEWI
,
Glasreinigung
,
Wischergummi
,
Abzieher
,
Glasreiniger
,
Fensterreinigungsgerät
,
Glasreinigungsgerät
,
Fensterwischer
,
Telskopstange
,
Stange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glasschaber, im Edelstahlhalter, 10 cm, ab 5 Stk.
Unger
35-TM100
€ 8,32*
Zubehör
LEWI Mikrofaserstrip 35cm Ersatzbezug einzeln (10022)
Lewi
LMFS35
€ 10,33*
Zubehör
LEWI Strip 25cm Ersatzbezug einzeln (10000) m. Klett
Lewi
LWS25
€ 7,10*
Zubehör
LEWI Strip 35cm Ersatzbezug einzeln (10001) m. Klett
Lewi
LWS35
€ 8,21*
Zubehör
LEWI Strip 45cm Ersatzbezug einzeln (10002) m. Klett
Lewi
LWS45
€ 9,29*
Zubehör
Profi Glasreinigungs - Komplett-Set
J. & J.
JJLE12
€ 74,37*
Zubehör
TRIM 25 Ersatz - Klingen Plastikbox, 10cm
J. & J.
KL100
€ 11,58*
Zubehör
UNGER Bucket On A Belt, Köcher
Unger
BBO10
€ 33,07*
Zubehör
UNGER NIFTY NABBER 97cm lang Müllgreifer
Unger
NN 900-90
€ 34,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.