Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
>
Bohnergerät
>
Artikel
CT13 Einscheibenmaschine 330mm komplett mit Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-MX890300
Hersteller:
Maschinox
Herst.-Nr.:
890300
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
CT13 Einscheibenmaschine 330mm komplett mit Zubehör
Einscheibenmaschine für die Grund- und Unterhaltsreinigung für kleine Flächen und Baustellen. Dank des robusten Planetengetriebes ist die optimale Kraftübertragung jederzeit gewährleistet. Durch das geringe Gewicht ist diese Maschine ideal für die Baustellenreinigung und Grundreinigung kleinerer Flächen.
Artikeldetails:
Gesamtleistung: 750 W / 230V
Arbeitsbreite: 330 mm (13")
Drehzahl: 190 U/min
Gewicht: 25 kg
Kabellänge: 12m
Lieferung inkl.: Laugentank 8 Liter, Shampoo-Bürste (weich), Schrubb-Bürste (mittel), Pad-Treibteller Vollhaftbelag sowie Pad-Set
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Reinigungsmaschinen
>
Einscheibenmaschine
Weitere Suchbegriffe:
einscheibenmaschine 33cm
,
bohnergerät
,
Schrubbmaschine
,
Tellermaschine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,27*
€ 773,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,65*
€ 770,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,96*
€ 698,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,32*
€ 647,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,12*
€ 568,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laugentank 9 Liter passend für WIRBEL Einscheibenmaschinen
Maschinox
890425000
ab € 69,15*
Zubehör
Polierbürste passend für WIRBEL L 133 / CT 13
Maschinox
250103730
ab € 64,53*
Zubehör
Schrubbbürste PPN 0,7 mm passend für WIRBEL L 133 / C 43 / Maschinox CT13
Maschinox
250103220
ab € 60,13*
Zubehör
Superpad 13 Zoll / 325mm braun Bodenreinigungspad
J. & J.
030013b
ab € 24,67*
Zubehör
Superpad 13 Zoll / 325mm grün Bodenreinigungspad
J. & J.
030013g
ab € 24,67*
Zubehör
Superpad 13 Zoll / 325mm rot Bodenreinigungspad
J. & J.
030013r
ab € 24,67*
Zubehör
Superpad 13 Zoll / 325mm schwarz Bodenreinigungspad
J. & J.
030013s
ab € 24,67*
Zubehör
Superpad 13 Zoll / 325mm weiß Bodenreinigungspad
J. & J.
030013w
ab € 24,89*
Zubehör
Treibteller für Superpads passend für WIRBEL L 133 / CT13
Maschinox
260007990
ab € 56,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen