Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriestaubsauger
>
Saugschlauch Industriesauger
>
Artikel
Saugschlauch für SB-Sauger (Tankstellensauger) DN 50 komplett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-SB900210
Hersteller:
Maschinox
Herst.-Nr.:
SB900210
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Saugschlauch für SB-Sauger (Tankstellensauger) DN 50 komplett mit Fugendüse
5 Meter lang DN 50 komplett konfektioniert mit Kesselmuffe (abschraubbar), Muffe Zubehörseite drehbar und Fugendüse
Artikeldetails:
Ideal für SB-Sauganlagen
System: NW 50 mm
geringe Verstopfungsgefahr - engste Stelle an Fugendüse
inkl. überfahrbarer Fugendüse
System: NW 50 mm
Aussendurchmesser Schlauch am Ende (Kesselanschluss): 58mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Industriesauger Zubehör
>
Zubehör J. & J. Industriesauger DN 40
... >
Reinigung und Schutz
>
Industriesauger Zubehör
>
Zubehör für Industriesauger DN 40 / NW 40
Weitere Suchbegriffe:
Saugschlauch Industriesauger
,
SB-Sauger
,
Saugstation
,
Tankstellensauger
,
Schlauch Saugstation
,
saugschlauch industriesauger
,
Ersatzfilter
,
Dauerfilter
,
Filter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B 680 SB DN 51 Saugereinsatz komplett für SB-Sauger 3000 W (1000W/2000W/3000W einzeln schaltbar)
Maschinox
024680SB
€ 711,58*
Zubehör
Ersatz-Nylonvorfilter für B 680 SB DN 51 Industriesauger
Maschinox
024680SB1
€ 52,00*
Zubehör
Ersatzfilter für B 680 SB DN 51 Industriesauger
Maschinox
024680SB2
€ 52,18*
Zubehör
Ersatzschlauch 5m inkl. Fugendüse für B 680 SB DN 51 Industriesauger
Maschinox
024680SB3
€ 104,15*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.