|  |
 |
| Artikel-Nr.: 239-SN700KOM Herst.-Nr.: SN700Pack EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 17 B & S Ready Start (Snow Retriever 700) Winterpaket-Komplettset (inkl. Schneeschild und Schneeketten) Ob Schmutz kehren, Laub und Schnee beseitigen, die Tielbürger TK 17 bietet zuverlässige Technik und leichte Handhabung für kleine bis mittlere Flächen. Die ideale Universal-Kehrmaschine für Haus und Hof. Der Lenkerholm lässt sich in sechs Stufen optimal auf die Körpergröße einstellen. Die Bürste ist in fünf Richtungen, vom Lenker aus, schwenkbar. Kehrantrieb und Fahrantrieb sind bequem vom Lenker aus getrennt schaltbar. Den Bürstendruck können Sie stufenlos auf den Verschmutzungsgrad abstimmen. Artikeldetails: - Schnee- und Ganzjahreskehrmaschine
- Arbeitsbreite: 700mm
- Flächenleistung: bis 2100 m²/h
- Kehrwalze beidseitig in fünf Stellungen schwenkbar
- Radantrieb: ca. 3,1 km/h
- Motor: Briggs&Stratton 4-Takt 3,1 kW ReadyStart
- Gewicht: 60 kg
- 1-Gang Ölbadgetriebe
- 3-Schicht-Lackierung
- Ganzjahres-Winterbereifung 4.00-4 luftbereift
- höhenverstellbare Kehrwalze
- inklusive Universalkehrwalze, Schneeschild, Schneeketten
- Hergestellt in Deutschland
- Die Lieferung erfolgt aus Transportgründen ohne Motorölfüllung. Vor dem Start des Motors muß das Kurbelgehäuse, wie in der Betriebsanleitung beschrieben mit vollsynthetisches Öl (wird mitgeliefert) befüllt werden. Lieferung im Versandkarton auf Palette.
Weitere Informationen:  |  | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |