|  |
 |
| Artikel-Nr.: 239-SN800KOM Herst.-Nr.: SN800Pack EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Schneekehrmaschine Tielbürger TK 36 B & S Ready Start (Snow Retriever 800) Winterpaket-Komplettset (inkl. Schneeschild und Schneeketten) Tielbürger TK 36 B & S Ready Start ist die Kehrmaschine für das ganze Jahr. Ob Schmutz kehren, Laub und Schnee beseitigen - die Tielbürger TK 36 B & S Ready Start bietet zuverlässige Technik und leichte Handhabung für jeden Bedarf und Anwendungszweck. Ideal für alle professionellen Anwendungsgebiete in Industrie, Bauwirtschaft, Hotels, Tankstellen, Gebäudereiniger, Hausmeisterdienste, Gewerbe und Kommunen. Die Komponenten der Tielbürger TK 36 B & S Ready Start dieser Maschine wurden konsequent auf Haltbarkeit und Ausdauer abgestimmt. 3-Schicht-Lackierung wie in der Automobilindustrie als Korrosionsschutz. Die Kehrbürstenabdeckung aus hochelastischem Kunststoff mit stabilem Stahlunterbau bietet auch hier höchste Haltbarkeit. Das luftbereifte Stützrad ist ideal um Bodenunebenheiten auszugleichen. Artikeldetails: - Schnee- und Ganzjahreskehrmaschine
- Arbeitsbreite: 800mm
- Flächenleistung: bis 3000 m²/h
- Kehrwalze beidseitig schwenkbar
- Radantrieb: ca. 3,75 km/h
- Motor: 3,1 kW Briggs&Stratton 4-Takt Ready Start
- Gewicht: 81 kg
- 1-Gang Ölbadgetriebe
- Ganzjahres-Winterbereifung 13 x 5-6 Allwetter-Reifen
- stufenlos höhenverstellbare Kehrwalze
- nklusive Universalkehrwalze, Schneeschild, Schneeketten
- stabile Stahlfelgen für extreme Belastungen
- für gewerblichen Einsatz geeignet
- Hergestellt in Deutschland
- Die Lieferung erfolgt aus Transportgründen ohne Motorölfüllung. Vor dem Start des Motors muß das Kurbelgehäuse, wie in der Betriebsanleitung beschrieben mit vollsynthetisches Öl (wird mitgeliefert) befüllt werden.
Weitere Informationen:  |  | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |