Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Waschsauger
>
Sprühextraktionsgerät
>
Artikel
Maschinox SE 7 Sprühextraktionsgerät Teppichreinigungsgerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-SP107001
Hersteller:
Maschinox
Herst.-Nr.:
107001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Teppichreinigungsgerät
Maschinox SE 7 Sprühextraktionsgerät Teppichreinigungsgerät
Das SE 7 reinigt dank seines Sprühdrucks von 4 bar schnell und gründlich und lässt sich durch das ergonomische Zubehör ermüdungsfrei nutzen. Frisch- und Schmutzwassertank mit je 7 Litern Inhalt, sind einzeln entnehmbar. Die Maschine kann durch den integrierten Tank mit Schaumverhinderer betrieben werden. Der rauchglasfarbene Deckel ermöglicht die Sicht auf die Füllstände der Tanks. Sprühen und Saugen werden einzeln am Gerät eingeschaltet. Über einen Ventilhebel am Handgriff kann die Sprühfunktion jederzeit unterbrochen werden. Die glasklare Bodendüse ermöglicht freie Sicht auf das Arbeitsfeld und den Reinigungsfortschritt. Non-Marking-Räder hinterlassen auch auf empfindlichen Böden keine Spuren. Das Netzkabel kann am Gerät aufgewickelt werden.
Artikeldetails:
Gesamtleistung: 1100 W / 230V
Frischwassertank: 7 Liter
Schmutzwassertank: 7 Liter
Pumpendruck: 4 bar
Pumpenfördermenge: 0,6 l/min
Kabellänge: 6 Meter
inkl. 2,5m Saug- und Sprühschlauch, Teppichdüse 25cm, Polsterdüse 10cm, Edelstahlhandrohre
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Reinigungsmaschinen
>
Sprühextraktionsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Teppichreinigungsmaschine
,
teppichreinigungsgerät
,
Teppichwäscher
,
Teppichwaschgerät
,
Teppichnassreinigung
,
Sprintus SE7
,
Sprintus SE 7
,
Sprintus 107001
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,83*
€ 697,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,91*
€ 690,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,55*
€ 634,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,86*
€ 599,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,62*
€ 539,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PUDOL Entschäumer ES 100 10 Liter Konzentrat
Pudol
043010l
ab € 35,88*
Zubehör
PUDOL Teppich-Sprühextraktionsreiniger 10 Liter
Pudol
041010l
ab € 26,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen