| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 239-SP203001 Herst.-Nr.: 203001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einscheibenmaschine Maschinox EM 17 Evo inkl. Bürsten, Tank, Treibteller Die EM 17 Evo ist mit ihrem robusten Planetengetriebe für den harten Einsatzwie geschaffen. Der standardmäßige Frischwassertank und der werkzeuglose Scheibenwechsel ermöglichen komfortables Arbeiten. Komplettset inklusive Frischwassertank, Padhalter, Schrubbbürste hart, Schrubbbürste weich Artikeldetails: - Gesamtleistung: 1200W / 230V
- Arbeitsbreite: 432 mm (17")
- Drehzahl: 154 U/min
- Gewicht kompl.: 45 kg
- inkl.: Frischwassertank, Padhalter, Schrubbbürste hart, Schrubbbürste weich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Schrubbmaschine, Tellermaschine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |