Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einscheibenmaschine WIRBEL C143 - Plus TS (Duo Speed)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einscheibenmaschine WIRBEL C143 - Plus TS (Duo Speed)
Einscheibenmaschine WIRBEL C143 - Plus TS (Duo Speed)
Artikel-Nr.:
     239-WIRC143-PTS
Hersteller:
     Wirbel
Herst.-Nr.:
     00-192EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

Einscheibenmaschine WIRBEL C 143 - Plus TS

Hochleistungs-Einscheibenmaschine für die professionelle Bodenpflege und Grundreinigung. Geringe Motorhöhe für Arbeiten bei niedriger Unterfahrhöhe. Ergonomisch geformter Handgriff aus schlagfestem Kunststoff für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Große Transporträder erleichtern den Transport über Stufen und Kanten. Lange Lebensdauer und perfekte Leistung durch das Planetengetriebe. Die C 143 – Plus TS verfügt über ein Umschaltbares Getriebe mit zwei Drehzahlen (154 U./min oder 308 U./min). Eine Maschine für nahezu alle Arbeitsgänge: Grundreinigung, Pflegefilmsanierung und zum Polieren

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 1000 - 1300 W / 230V
  • Arbeitsbreite: 430 mm (17")
  • Drehzahl: 154 - 308 U/min
  • Gewicht: 44 kg
  • Kabellänge: 15 m
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Schrubbmaschine, Tellermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.426,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,32*
€ 1.932,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.589,06*
€ 1.890,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.483,30*
€ 1.765,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.448,05*
€ 1.723,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,54*
€ 1.697,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
000249
ab € 200,04*
Zubehör
Maschinox
890425000
ab € 69,10*
Zubehör
Maschinox
250067220
ab € 60,46*
Zubehör
Maschinox
250067213
ab € 60,46*
Zubehör
J. & J.
030017b
ab € 6,15*
Zubehör
J. & J.
030017g
ab € 6,02*
Zubehör
J. & J.
030017r
ab € 6,17*
Zubehör
J. & J.
030017s
ab € 6,15*
Zubehör
J. & J.
030017w
ab € 6,15*
Zubehör
J. & J.
ab € 107,45*
Zubehör
Maschinox
267008990
ab € 69,14*
Zubehör
Maschinox
260010990
ab € 86,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.