|  |
 |
| Artikel-Nr.: 239-WIRL133 Herst.-Nr.: 00-1921BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Einscheibenmaschine WIRBEL L 133 Eine kleine, kompakte und leichte Einscheibenmaschine für die professionelle Bodenpflege und Reinigung. Bestens geeignet für kleine überstellte Flächen und Podeste. Geringe Motorhöhe für Arbeiten bei niedriger Unterfahrhöhe. Ergonomisch geformter Handgriff aus schlagfestem Kunststoff für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Große Transporträder erleichtern den Transport über Stufen und Kanten. Lange Lebensdauer und perfekte Leistung durch das Planetengetriebe. Artikeldetails: - Gesamtleistung: 550 W / 230V
- Arbeitsbreite: 330 mm (13")
- Drehzahl: 190 U/min
- Gewicht: 22 kg
- Kabellänge: 12m
Weitere Informationen:  |  | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Schrubbmaschine, Tellermaschine |
|  |  |
| |