Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsprühset mit Chemieinjektor komplett (Vorsprühgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsprühset mit Chemieinjektor komplett (Vorsprühgerät)
Vorsprühset mit Chemieinjektor komplett (Vorsprühgerät)
Artikel-Nr.:
     239-rr545110
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     545110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorsprühgeräte
Reinigungsmittelinjektor
Schauminjektor
Vorsprühset

Vorsprühset mit Chemieinjektor komplett

Vorsprühset mit Chemieinjektor komplett zum Anschluß an den Wasserhahn, bestehend aus Sprühpistole mit Lanze und Düse, 10m Sprühschlauch, 2m Ansaugschlauch, Chemieinjektor

Artikeldetails:

  • Eingang: Hahnanschluß 3/4" IG
  • Dosierung einstellbar ca. 0 - 11,5 %
  • min. 2 bar - max. 10 bar
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: reinigungsmittelinjektor, Chemiesprühset, Chemieinjektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,46*
€ 320,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
S040134
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.