Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: nilfisk vorsprühgerät
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Vorsprühgeräte

  Vorsprühgeräte  (11 Angebote unter 28.447.090 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vorsprühgeräte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Vorsprühgeräte"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Vorsprühset mit Chemieinjektor komplett (Vorsprühgerät) (1 Angebot) 
Vorsprühset mit Chemieinjektor komplett Vorsprühset mit Chemieinjektor komplett zum Anschluß an den Wasserhahn, bestehend aus Sprühpistole mit Lanze und Düse, 10m Sprühschlauch, 2m Ansaugschlauch, ...
Maschinox
545110
ab € 223,34*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk ALTO 1.5P VORSPRÜHGERÄT (2 Angebote) 
Nilfisk ALTO 1.5P VORSPRÜHGERÄT
Nilfisk-ALTO
80853
ab € 54,68*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT (5 Angebote) 
Nilfisk ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT
Nilfisk-ALTO
7110010
ab € 668,43*
pro Stück
 
 Stück
R+M Vorsprühgerät mit Druckbehälter, 24 Liter, Edelstahl (2 Angebote) 
» Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter. » Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung. » Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil. » Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Sprü...
R+M de Wit
106024600
ab € 427,11*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT (5 Angebote) 
Nilfisk ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT
Nilfisk-ALTO
7110020
ab € 762,56*
pro Stück
 
 Stück
R+M Vorsprühgerät mit Druckbehälter, 24 Liter, Stahl rot lackiert (2 Angebote) 
» Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter. » Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung. » Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil. » Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Sprü...
R+M de Wit
106024500
ab € 173,54*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl (5 Angebote) 
Nilfisk ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl
Nilfisk-ALTO
7110005
ab € 516,60*
pro Stück
 
 Stück
Spiralschlauch 10 Meter, beidseitig 1/4 Zoll AG für R+M Vorsprühgerät (2 Angebote) 
Eingang: 1/4 Zoll Aussengewinde Ausgang: 1/4 Zoll Aussengewinde Länge: 10m
R+M de Wit
10691101
ab € 30,23*
pro 10 Meter
 
 Paket
R+M Vorsprühgerät mit Druckbehälter, 100 Liter, Stahl rot lackiert (2 Angebote) 
» Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter. » Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung. » Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil. » Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Sprü...
R+M de Wit
106100500
ab € 372,81*
pro Stück
 
 Stück
R+M Vorsprühgerät mit Druckbehälter, 50 Liter, Edelstahl (2 Angebote) 
» Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter. » Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung. » Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil. » Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Sprü...
R+M de Wit
106050600
ab € 597,18*
pro Stück
 
 Stück
R+M Vorsprühgerät mit Druckbehälter, 50 Liter, Stahl rot lackiert (2 Angebote) 
» Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter. » Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung. » Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil. » Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Sprü...
R+M de Wit
106050500
ab € 218,61*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Vorsprühgeräte
^

Mit dem Vorsprühgerät die Grundreinigung von Fahrzeugen durchführen

Vorsprühgeräte werden im Rahmen der Fahrzeugreinigung eingesetzt. Sie sind ein Teil der Vorwäsche und ermöglichen aufgrund des hohen Wasserdrucks ein schnelles und effizientes Reinigen von verschmutzten Stellen. Die Vorsprühgeräte dienen einer schonenden Pflege, verkürzen die Reinigungszeiten, schaffen Sauberkeit und Hygiene, sind jederzeit einsatzbereit und können in unterschiedlichen Branchen eingesetzt werden. Ihre Handhabung ist einfach und Fehlbedienungen fast unmöglich.

Ein Vorsprühgerät verkürzt die Wartezeit vor der Autowaschanlage

Vorsprühgeräte werden bei der Autowäsche vor dem eigentlichen Waschgang in einer Waschanlage benutzt und versprühen ein Vorreinigungsmittel. Mithilfe des Vorsprühgerätes kann man Insekten von den Autoscheiben problemlos entfernen. Auch die Felgenreinigung kann mit dem Vorsprühgerät einfach vorgenommen werden. Die an Tankstellen zur Verfügung gestellten Vorsprühgeräte sind in der Regel stationär und werden als Reinigungsmittelsprüher bezeichnet.

Weitere Funktionen

Vorsprühgeräte werden zur Reinigung in der Automobil- und Transportbranche sowie in der Landwirtschaft und im Gastronomiegewerbe benutzt. Sie versprühen Kaltwasser, das mit Reinigungsmitteln zugesetzt werden kann. Hier sind vor allem alkalische Reiniger zu empfehlen.
Einige Einsatzgebiete: Werkstätten, chemische Industrie, Großküchen, Getränkebetriebe, Fuhrparkunternehmen, Lebensmittelindustrie, Metallindustrie, Sanitärbereiche, Schlachtereien, Schifffahrt, Schwimmbäder.

Stationär oder mobil

Die Vorsprühgeräte gibt es in zwei Varianten: stationäre und mobile Geräte. Die stationären Geräte lohnen sich vor allem dann, wenn man regelmäßig eine Reinigung durchführen muss. Je nach Modell ist ein Münzeinwurf integriert. Diese Vorsprühgeräte können für Kunden an Tankstellen installiert werden. Die mobilen Geräte sind kleiner und handlicher. Sie können in Räumen verwendet werden – die stationären eignen sich eher für den Außenbereich. Die Behälter der Vorsprühgeräte sind meist aus Edelstahl gefertigt. Die Sprühschläuche sind bis zu 8 Meter lang und je nach Modell spiralig. Stationäre Geräte verfügen zur besseren Steuerung über einen Schwenkarm. Der Druck liegt bei den mobilen Geräten zwischen 3 und 6 bar. Das Volumen der Behälter variiert je nach Modell sehr stark. Es gibt Vorsprühgeräte, die 4 l fassen können und es gibt welche, die 40 l fassen. Düsen und Lanzen sind als Zusätze erhältlich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.