Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 239U-13KR1.517-151.0 Herst.-Nr.: 1.517-151.0 EAN/GTIN: 4039784718067 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Die KM 70/15 C zeichnet sich durch ihr Zweirad-Antriebskonzept der Kehrwalze aus. Der Vorteil dieses Antriebes besteht besonders im guten Geradeauslauf der Maschine und in dem Kehrverhalten bei Kurvenfahrt. Selbst wenn bei enger Kurvenfahrt nur ein Rad angetrieben wird, arbeitet die Kehrwalze gleichmäßig und erzeugt ein hervorragendes Kehrergebnis. Diese wendige Maschine kehrt somit in Links- und Rechtskurven gleichermaßen gut. Die Höhe des Seitenbesens kann in vier Stufen variiert werden. Die nur 20 kg schwere Maschine arbeitet nach dem Kehrschaufelprinzip: Mit geringem Kraftaufwand wird der Schmutz in Fahrtrichtung in den 40 l fassenden Sammelbehälter befördert, der sich vor der Kehrwalze befindet. Auf freien Flächen kann der Seitenbesen vom Boden abgehoben werden. Unerwünschte Staubaufwirbelungen lassen sich dadurch weitgehend vermeiden. Der Kehrgutbehälter ist mit einem ergonomisch geformten Griff ausgestattet und kann einfach entleert werden. Auch vorne am stabilen Rahmen lässt sich das Gerät bequem fassen, zum Beispiel um es über Treppenabsätze zu heben. Den Schubbügel kann der Bediener in drei Stufen passend auf seine Körpergröße einstellen oder komplett einklappen. Nach Gebrauch wird der Bügel eingeklappt und das Gerät kann Platz sparend hochkant gelagert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 362,75* | € 394,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 375,58* | € 407,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 239 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 378,30* | € 411,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 382,75* | € 416,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 376,67* | € 419,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 239 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 239 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 239 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|