Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Strahltechnik
>
Hochdruckreiniger
>
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
>
Artikel
KÄRCHER HD 4/11 C Bp Pack Plus (inkl. 2x Akku 36 V/7,5 Ah + 2x Ladegerät)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 239
Artikel-Nr.:
239U-20KR1.520-925.0
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
1.520-925.0
EAN/GTIN:
4054278355290
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Produktbeschreibung:
KÄRCHER HD 4/11 C Bp Pack Plus (inkl. 2x Akku 36 V/7,5 Ah + 2x Ladegerät) Akku-Hochdruckreiniger. Der HD 4/11 C Bp Battery ist mit 2 extrem leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus ausgerüstet und damit der erste batteriebetriebene Hochdruckreiniger von Kärcher, der auf Profiniveau arbeitet. Die Akkus unserer 36-Volt-Akku-Plattform garantieren eine hervorragende Reinigungsleistung, lange Einsatzzeiten und sind kompatibel mit anderen Geräten aus der gleichen Reihe. Der HD 4/11 C Bp ist ideal überall dort geeignet, wo externe Stromquellen nicht zur Verfügung stehen, wie es bei kommunalen Aufgaben, im Landschaftsbau oder im Arbeitsbereich von Hausmeistern häufig vorkommt. Ebenfalls von Vorteil: Der hochmobile Hochdruckreiniger ist sowohl für den stehenden als auch für den liegenden Betrieb geeignet. Darüber hinaus überzeugt er mit hochwertigen Komponenten wie einem Messing-Zylinderkopf, automatischer Druckentlastung, der EASY!Force-Hochdruckpistole, den EASY!Lock-Schnellverschlüssen und einer raffinierten Zubehöraufbewahrung. Bei leichteren Verschmutzungen bietet sich die Zuschaltung der eco!efficiency-Stufe an, um die Reinigungsleistung zu reduzieren und so die Akkulaufzeit auf bis zu 34 Minuten zu verlängern.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Lager 239
>
maschinelle Reinigung
>
Kärcher
Weitere Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
,
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
,
Hochdruckreiniger-Konzentrat
,
Hochdruckreinigerkonzentrat
,
hochdruckreiniger-konzentrat kärcher
,
hochdruckreiniger konzentrat
,
Kärcher
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.113,64*
€ 1.190,13*
Lager 239
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.120,42*
€ 1.196,04*
Lager 103
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.201,14*
€ 1.306,11*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.207,60*
€ 1.313,27*
Lager 7
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.258,41*
€ 1.340,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,04*
€ 1.423,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,66*
€ 1.419,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,15*
€ 1.384,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,34*
€ 1.359,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,42*
€ 1.333,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 239
Versand:
Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher 2.042-022.0 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör Akku
Kärcher
2.042-022.0
ab € 184,69*
Zubehör
Kärcher 2.445-043.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Akku
Kärcher
2.445-043.0
ab € 168,21*
Zubehör
Aktivreiniger RM 55 ASF, Inhalt 10 l, neutral.
Kärcher
6.295-090.0
ab € 39,07*
Zubehör
Aktivreiniger RM 81 ASF 10l gelb Konzentrat Kanister KÄRCHER
Kärcher
6.295-556.0
ab € 53,91*
Zubehör
Desinfektionsmittel,200l Kanister,entfernt Fette/Öle/Mineralien
Kärcher
62954170
ab € 1.335,29*
Zubehör
Kärcher 6.295-192.0 RM 59 ** Schaumreiniger sauer 20 L
Kärcher
6.295-192.0
ab € 140,39*
Zubehör
Kärcher 6.295-539.0 Grundreiniger RM 750**NTA-frei,10L
Kärcher
6.295-539.0
ab € 44,19*
Zubehör
Kärcher 6.295-654.0 RM 91** Schaumreiniger alkalisch 10L
Kärcher
6.295-654.0
ab € 44,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen