| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-20KR2.445-071.0 Herst.-Nr.: 2.445-071.0 EAN/GTIN: 4054278700441 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät. Garantiert unterbrechungsfreies Arbeiten mit allen Geräten der 36 V Battery Power+-Akkuplattform: Unser Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 besteht aus einem 36-Volt-Schnellladegerät sowie 2 kraftvollen 36-V/6,0-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology. Dank leistungsstarker Schnellladefunktion kann einer der Akkus mühelos vollgeladen werden, während der andere im Einsatz ist. passend für KÄRCHER 36V Akku-PLattform Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät li-ion, Kärcher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,49* | € 444,02* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,70* | € 444,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 402,80* | € 460,83* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 413,96* | € 460,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 446,93* | € 513,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|