Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER BR 45/22 C Bp Pack Scheuersaugmaschine (Batterieantrieb)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄRCHER BR 45/22 C Bp Pack Scheuersaugmaschine (Batterieantrieb)
KÄRCHER BR 45/22 C Bp Pack Scheuersaugmaschine (Batterieantrieb)
Artikel-Nr.:
     239U-22KR1.783-466.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.783-466.0
EAN/GTIN:
     4054278440064
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

KÄRCHER BR 45/22 C Bp Pack Scheuersaugmaschine (Batterieantrieb)

Auch auf großen Flächen herrscht in der Praxis oftmals eine gewisse Enge durch Überstellung. In solchen Fällen ist unsere Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack die ideale Wahl. Ausgerüstet mit einem in beide Richtungen um 200 Grad drehbaren Walzenbürstenkopf mit KART-Technologie (Kärcher Advanced Response Technology) und großer Arbeitsbreite, ist sie außergewöhnlich wendig und damit auch für stark überstellte Flächen optimal geeignet. Gleichzeitig sorgt die permanente Querstellung von Bürste und Saugbalken zur Fahrtrichtung für eine Steigerung der Flächenleistung und ein gleichmäßiges Reinigungsergebnis. Im Vergleich zu üblichen Bleibatterien bieten unsere verbauten Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien eine bis zu 3-fach längere Lebensdauer und sind darüber hinaus absolut wartungsfrei. Bei Nutzung der innovativen eco!efficiency-Stufe lässt sich ihre Laufzeit nochmals deutlich steigern und sogar das Arbeitsgeräusch um rund 40 Prozent verringern.

Artikeldetails:

  • Frischwassertank: 22 Liter
  • Schmutzwassertank: 22 Liter
  • Gewicht: 48 kg
  • Batterie: 25,2 V / 42 Ah
  • Bürstwalzenbreite: 450mm
  • Absaugbreite: 550mm
  • Gesamtleistung: 550 W
  • Abmessungen (L × B × H): 920 x 550 x 1115 mm
  • Flächenleistung theoretisch: 1800 m² / h
  • Lieferung komplett inkl. Schrubbwalze, Batterie und Ladegerät (integriert), Saugbalken und zusätzlicher Mikrofaserwalze
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.905,59*
€ 5.375,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.946,84*
€ 5.378,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.238,67*
€ 5.704,07*
Frei Haus
ab € 6.434,21*
€ 6.901,59*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.375,41*
€ 6.396,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.274,46*
€ 6.276,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.041,25*
€ 5.999,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.952,42*
€ 5.893,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.905,59*
€ 5.837,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.