| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4054278440064 Herst.-Nr.: 1.783-466.0 EAN/GTIN: 4054278440064 |
| | |
|
| | |
| Modernste Ausstattungsmerkmale ermöglichen es Ihnen, mit unserer batteriebetriebenen Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack große und gleichzeitig auch stark überstellte Flächen schnell und effizient zu reinigen. Dank ihres in beide Richtungen um 200 Grad drehbaren Walzenbürstenkopfs mit KART-Technologie (Kärcher Advanced Response Technology) ist sie ungewöhnlich wendig für eine Maschine mit großer Arbeitsbreite. Zusätzlich steigert die permanente Querstellung von Bürste und Saugbalken zur Fahrtrichtung die Flächenleistung und sorgt für ein gleichmäßiges Reinigungsbild. Die serienmäßige Mikrofaserwalze verbindet Vorteile der Walzentechnik mit den hervorragenden Reinigungseigenschaften sehr feiner Fasern und erlaubt damit sehr gute Ergebnisse auf unterschiedlichsten Böden. Wartungsfreie Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen lange Arbeitsintervalle, die durch Zuschaltung unserer eco!efficiency-Stufe nahezu verdoppelt werden können, während parallel das Arbeitsgeräusch um bis zu 40 Prozent sinkt. Durch den optional erhältlichen EPA-Filter, der die Abluft aus dem Schmutzwasser filtert, ist auch das Arbeiten in hygienesensiblen Bereichen möglich. Weitere Informationen: | | Batterie: | 25.2 / 42 V / Ah | Batterietyp: | Li-Ion | Schalldruckpegel: | 66.5 dB(A) | Lieferumfang: | Walzenbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4.938,10* | € 5.117,02* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.940,97* | € 5.119,88* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.247,46* | € 5.442,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.454,42* | € 6.633,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|