Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Dampfsauger Desiderio PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Dampfsauger Desiderio PLUS
Profi-Dampfsauger Desiderio PLUS
Profi-Dampfsauger Desiderio PLUS
Profi-Dampfsauger Desiderio PLUS
Artikel-Nr.:
     239U-DP50453
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     DP50453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät

Profi-Dampfsauger Desiderio PLUS

Sehr leistungsstark durch die 2x1000W Heizstäbe, die außerhalb des Dampfkessels liegen. Sehr robuste Ausführung, dadurch auch im Gewerbe (Hotels, Küchen usw.) einsetzbar. Zusätzliche Möglichkeit der Reinigungsmittelzugabe per Knopfdruck.Herausrag. Eigenschaften: gleichbleibender hoher Dampfdruck durch große Heizleistung, Reinigungsmittelzugabe möglich, sehr robuste Bauweise, Luftreinigung durch Wasserfilter, einfache Bedienung und Reinigung der kompletten Maschine, Druckmanometer, der Ihnen immer die Kontrolle über den Dampfdruck gibt. Lieferung inklusive: Dampf-/Saugschlauch, Füllflasche, Fugendüse mit Halbrundbürste, Ersatz-Halbrundbürsten (3 Stück), gebogene Punktstrahldüse + Rundbürste, Verlängerungsrohr 2×0,5m, Bodendüse, Hartbodenaufsatz für Bodendüse, Teppichbodeneinsatz für Bodendüse, Fensterdüse, Polsterdüse, Schalldämpfer, Sifondüse mit Rundbürstenaufsatz

Artikeldetails:

  • Netzspannung: 230V / 50Hz
  • Max. Nennleistung: 3000 W
  • Dampfkesselleistung: 2x1000 W
  • Betriebsdruck: 5bar (0,5MPa)
  • Sicherheitsdruck: 6bar (0,6MPa)
  • Motor: ByPass / 230 V / 1400 W
  • Kesselvolumen: 1,5 L
  • Wasserfüllmenge Dampftank: 1,5 L
  • Nachfüllbehälter Dampftank 1,5 L
  • Reinigungsmitteltank: 1,5 L
  • Steuerspannung: 12V
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Dampfsauger, dampfreiniger, Staubsauger mit Dampffunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.063,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,81*
€ 1.265,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,93*
€ 1.239,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,33*
€ 1.148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,11*
€ 1.093,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,03*
€ 1.028,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.