Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinox EEM 13 R Set Tank Einscheibenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinox EEM 13 R Set Tank Einscheibenmaschine
Maschinox EEM 13 R Set Tank Einscheibenmaschine
Artikel-Nr.:
     239U-SP202005
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     202.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

Maschinox EEM 13 R Set Tank Einscheibenmaschine

Die handliche Exzenter-Einscheibenmaschine zeichnet sich durch ihre einfache Bedienung aus. Durch das geringe Gewicht von nur 12,7 kg und die kompakte Bauweise ist die Maschine ideal für den Einsatz auf kleinen Flächen, in Nischen oder auch auf Treppen. Durch das komplette Zubehör lassen sich Hartflächen reinigen, polieren und Teppiche shamponieren. Die grossen Non-marking-Räder ermöglichen einen bequemen Transport. Inklusive Pumpentank.

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 250W / 230V
  • Arbeitsbreite max. mit Pad: 330 mm
  • Arbeitsbreite mit Bürste: 280 mm
  • Drehzahl: 150 U/min Exzenter-Bewegung
  • Gewicht kompl.: 12,7 kg
  • inkl.: Schrubbürste, Schampoonierbürste, Pad-Treibteller, 6 m Netzkabel, Pumpentank
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Staubsauger, Gewerbesauger, Industriesauger, Papierbeutel, Staubbeutel, Trockensauger, Gewerbestaubsauger, Naßsauger, Wassersauger, Dauerfilter, Stofffilter, Rußsauger, Profisauger, ohne, beutellos, Werkstattsauger, Industriestaubsauger, Industriesauger(Nass/Trocken), Sprintus EEM 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,71*
€ 800,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,87*
€ 798,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,58*
€ 726,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,62*
€ 675,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,22*
€ 595,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.