| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 239U-ST019086 Herst.-Nr.: 019086 EAN/GTIN: 4011240019086 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STARMIX uClean PA-1455 KFG Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe Robuster Industriesauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe. Die Pumpe sorgt dafür, dass der Behälter während des Wassersaugens gleichzeitig permanent entleert wird. Der mitgelieferte Nassfiltersack filtert das aufgesaugte Schmutzwasser, sammelt grobe Verunreinigungen und schützt die Pumpe. Inkl. Zubehör: 5m Saugschlauch, 5m Abpumpschlauch, Handrohr, Profi-Bodendüse inkl. 2 Einsätzen, Nassfiltersack, Schaumstofffilter Artikeldetails: - Nass- und Trockensauger.
- Edelstahlbehälter mit Kippfahrgestell
- Überlaufschutz
- Polyester Faltenfilterpatrone
- Leistungsaufnahme max. 2210 W inkl. Pumpe
- Motor: ByPass / 230 V
- Unterdruck max. 259 mbar
- Luftdurchfluß: 69 l/s
- Behältervolumen Brutto: 55 Liter
- Gewicht: 28,0 kg
- Maße L/B/H: 55 / 50 / 98cm
- Netzkabellänge: 8,4m inkl. FI-Schutzschalter
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, allessauger starmix, allessauger, nass- trockensauger 55 l, Feuerwehrsauger, Hochwassersauger, Sauger mit Pumpe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 239 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.711,13* | € 1.951,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.909,08* | € 2.175,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.932,55* | € 2.175,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 53,00* | ab € 2.078,53* | € 2.334,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2.208,54* | € 2.467,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 239 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 239 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 239 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|