Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Reissnagel
>
Artikel
Blisterbox mit 40 Stück Reißnägeln Linicolor, Ø10mm, Spitze 7mm Transparente Farben sortiert
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 2424
icecat
Lager 2424
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2424-14045E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
14045E
EAN/GTIN:
3364220140456
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißnägel exacompta
Blisterbox mit 40 Stück Reißnägeln Linicolor, Ø10mm, Spitze 7mm Transparente Farben sortiert In wiederverschließbarer Spenderbox. Der abgerundete Kopf macht eine Entfernung problemlos möglich. Extra feine Spitze aus vernickeltem Stahl, die weder das Dokument noch den Träger beschädigt. Reißnägel zum Befestigen von Karten, Aushängen und verschiedenen Dokumenten an Pinnwänden oder Zeichentischen, oder zum Aufhängen von Deko (Fotos, Poster, Rahmen, Girlanden etc.). Format et poids : longueur 90 MM largeur 57 MM hauteur : 22 MM Gewicht : 27 G Format et poids Karton : longueur 290.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 190.0 MM Gewicht : 3030.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Transparente Farben sortiert
Kollektion:
Linicolor
... >
Bürobedarf
>
Lager 2424
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
reißbrettstift
,
reißnägel stahl
,
Accessoires
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2424
7 Tage
1527
€ 7,50*
ab € 1,12*
€ 2,12*
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 2,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2424
Versand:
Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blisterbox mit 1000 Stück Reißnägeln mit Kopf aus Messing, Ø9mm, Spitze 9mm Farben sortiert
Exacompta
14767E
ab € 4,12*
Zubehör
Blisterbox mit 200 Stück Pinnwandnadeln Push Pins, Ø10mm, Spitze 7mm Farben sortiert
Exacompta
14769E
ab € 2,22*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Farben sortiert
Exacompta
14920E
ab € 0,3664*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Gelb
Exacompta
14903E
ab € 1,07*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Grün
Exacompta
14905E
ab € 1,06*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Hellblau
Exacompta
14902E
ab € 1,06*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Kristall transparent
Exacompta
14912E
ab € 0,3664*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Rot
Exacompta
14904E
ab € 1,07*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Schwarz
Exacompta
14901E
ab € 0,3664*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Transparente Farben sortiert
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Weiß
Exacompta
14900E
ab € 0,3664*
Zubehör
Schachtel mit 750 Stück Reißnägeln mit Kopf aus Messing, Ø9,5mm, Spitze 9mm Messing
Exacompta
14768E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen