Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Packungen Deckel Chrome für A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er Packung Einbanddeckel Chromolux aus Karton 250g/qm, für DIN A4 - Blau
100er Packung Einbanddeckel Chromolux aus Karton 250g/qm, für DIN A4 - Blau
100er Packung Einbanddeckel Chromolux aus Karton 250g/qm, für DIN A4 - Blau
100er Packung Einbanddeckel Chromolux aus Karton 250g/qm, für DIN A4 - Blau
100er Packung Einbanddeckel Chromolux aus Karton 250g/qm, für DIN A4 - Blau
100er Packung Einbanddeckel Chromolux aus Karton 250g/qm, für DIN A4 - Blau
100er Packung Einbanddeckel Chromolux aus Karton 250g/qm, für DIN A4 - Blau
Artikel-Nr.:
     2424-2982C
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2982C
EAN/GTIN:
     3130630029830
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
100er Packungen Deckel Chrome für A4 Blau Format et poids : longueur 292 MM largeur 210 MM hauteur : 32 MM Gewicht : 1461 G Format et poids Karton : longueur 310.0 MM largeur 210.0 MM hauteur : 140.0 MM Gewicht : 6150.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classement
Farbe:
Blau
Ablageformat:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
42745E
ab € 20,34*
Zubehör
Exacompta
42746E
ab € 16,11*
Zubehör
Exacompta
42741E
ab € 8,09*
Zubehör
Exacompta
2781C
ab € 4,96*
Zubehör
Exacompta
2790C
ab € 6,14*
Zubehör
Exacompta
2798C
ab € 6,36*
Zubehör
Exacompta
2780C
ab € 4,95*
Zubehör
Exacompta
2789C
ab € 6,50*
Zubehör
Exacompta
2782C
ab € 4,94*
Zubehör
Exacompta
2783C
ab € 6,13*
Zubehör
Exacompta
2784C
ab € 6,15*
Zubehör
Exacompta
42542E
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.