Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-370303B Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 370303B EAN/GTIN: 4010903703034 |
| |
|
| | |
| Exaflex Premium Hängehefter 2 Abheftv. Linksheftung Rot Mit 2 Abheftvorrichtungen, zur Linksheftung. Gebrauchsfertig gefalzt. Komplett ausgerüstet, inkl. Spezialklammer, inkl. Metalldeckleiste. Große dehnbare Tasche zur Aufnahme von losem Schriftgut Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung nach Zuständigkeiten/Suchgebieten/Wiedervorlageterminen Auswechselbare Zubehörteile ermöglichen die Mehrfachnutzung. Organisationsstreifen, Schiebesignale und Hängeschienen bitte separat b estellen. Format et poids : longueur 315 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 95 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 85.0 MM Gewicht : 2375.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2424 | | | | | | € 20,00* | ab € 71,40* | € 93,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,60* | € 95,52* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,74* | € 106,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,856* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|