Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exaflex Standard Hänfehefter 1 Abheftv. Elfenbein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Elfenbein
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Elfenbein
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Elfenbein
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Elfenbein
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Elfenbein
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Elfenbein
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Elfenbein
Artikel-Nr.:
     2424-371122B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     371122B
EAN/GTIN:
     4010903711220
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Exaflex Standard Hänfehefter 1 Abheftv. Elfenbein Mit 1 Abheftvorrichtung, zur Rechts- oder Linksheftung. Gebrauchsfertig gefalzt. Komplett ausgerüstet, inkl. Spezialklammer, inkl. M etalldeckleiste. Große dehnbare Tasche zur Aufnahme von losem Schriftgut Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung nach Zuständigkeiten/Suchgebieten/Wiedervorlageterminen Hängeschienen bitte separat bestellen. Format et poids : longueur 315 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 95 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 85.0 MM Gewicht : 2375.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Elfenbein
Weitere Suchbegriffe: hängehefter amtsheftung, hängeordner, Aktendeckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
unbekannt
€ 20,00*
ab € 50,19*
€ 66,32*
8 Tage
11
€ 5,99*
ab € 61,59*
€ 83,35*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,32*
€ 78,9208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,91*
€ 78,4329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,25*
€ 75,2675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,18*
€ 72,8042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,03*
€ 67,8657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,19*
€ 59,7261
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
353107B
ab € 70,46*
Zubehör
k.A.
353122B
ab € 69,99*
Zubehör
k.A.
353110B
ab € 70,46*
Zubehör
k.A.
353125B
ab € 70,35*
Zubehör
k.A.
353103B
ab € 70,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.