| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-3806E Herst.-Nr.: 3806E EAN/GTIN: 3130630038061 |
| |
|
| | |
| Register PP 6-teilig A4+ Campus Transluzent Indexseite verstärkt und bedruckbar, gratis mit Kreaman auf www.exacompta.com Format A4+ für eine passende Ablage von Prospekthüllen Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 149 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 3855.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Polypropylen | Verpackung: | Karton | Farbe: | Transluzent | Stärke Deckel: | 300µ | Ablageformat: | DIN A4 MAXI | Kollektion: | Campus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, ringbuch-register transparent, kunststoff-register transparent, kunststoff register, Organisieren, Trennplatte |
| | |
| |