Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Exacompta DIN A4 Blanko Pressspankarton 12-teilig Blau 12 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4281000
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4281000
Artikel-Nr.:
     94QG7-4281000
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55122E
EAN/GTIN:
     3130630551225
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Exacompta Ordnungsmappe. Anzahl Register: 12-teilig. Ausführung: 12 Fächer. Breite: 240 mm. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Elastischer Verschluss Erweiterbarer Rücken Vorgeschnitten. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 400 g. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 55122E. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 320 mm. Marke: Exacompta. Material: Pressspankarton. Papiergewicht: 425 g/m². Produktlinie: Harmonika. Registertyp: Blanko. Stärke: 0 mm. Textfeld: Ja. Tiefe: 5 mm. Verschlussart: Gummiband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Farbe:
Blau
Höhe:
320 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, kartonregister a4, kartonregister, eckspanner exacompta, MAPPE, MAPPEN, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, DOKUMENTENMAPPEN, ORDNUNGSMAPPE, ORDNUNGSMAPPEN, ABLAGEMAPPE, PULTORDNER, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE, ORDNERMAPPE, ECKSPANNMAPPE, ECKSPANNMAPPEN, SPANNMAPPE, SPANNMAPPEN, GUMMIZUGMAPPEN, ECKSPANNERMAPPE, ECKSPANNERMAPPEN, GUMMIBANDMAPPE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
83
6
€ 20,00*
ab € 7,21*
€ 9,87*
1
€ 5,50*
ab € 6,37*
€ 10,71*
10 Tage
27
1
€ 5,87*
ab € 7,46*
€ 11,15*
Lager 94QG7
46
1
€ 2,90*
ab € 7,45*
€ 11,18*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5112E
ab € 36,93*
Zubehör
Exacompta
5107E
ab € 33,79*
Zubehör
k.A.
55062E
ab € 5,78*
Zubehör
k.A.
5306E
ab € 37,59*
Zubehör
Exacompta
53929E
ab € 6,49*
Zubehör
Exacompta
5205E
ab € 37,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.