Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T m.Zub.40-320 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-1000152886
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     079250
EAN/GTIN:
     3154020079274
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät 400v
Eigenschaften und Anwendungsgebiete: ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige erleichtert ein präzises Einstellen · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes · einwandfreie Schweißqualität, auch mit Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 470mm · Länge: 770mm · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt · Draht-Ø: 0,6-1,2mm · Gewicht: 46,5kg · Mobilität: auf Rollen · Schutzart: IP21 · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Höchststrom: 320A · Bauart: Kompaktanlage · Höhe: 790mm · Schweißverfahren: MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand · Drahtvorschub: halbautomatisch · Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz · Leistungsaufnahme: max.11160W · Leerlaufspannung: 64V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
40-320 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
240 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
200 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN60974-1
Steckertyp:
CEE
Ausführung:
mit Zubehör
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, mag-schweißgerät gys, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.182,36*
€ 1.225,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.169,79*
€ 1.243,86*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.167,65*
€ 1.243,8844*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.220,74*
€ 1.264,28*
Lager 2431
3
Frei Haus
ab € 1.276,26*
€ 1.318,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,92*
€ 1.569,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,06*
€ 1.556,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.308,05*
€ 1.556,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.308,04*
€ 1.556,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,65*
€ 1.531,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.286,64*
€ 1.531,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.286,63*
€ 1.531,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.286,62*
€ 1.531,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.286,61*
€ 1.531,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,33*
€ 1.520,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,26*
€ 1.518,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8080
ab € 22,68*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 32,31*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,49*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 9,94*
Zubehör
k.A.
9090
ab € 4,27*
Zubehör
WDI Westfälische Drahtindustrie
103408
ab € 2,38*
Zubehör
WDI Westfälische Drahtindustrie
103409
ab € 2,08*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.