Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenlift max.Traglast 50 kg Hubh.verstellb.1510-3420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-4000818192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77006
EAN/GTIN:
     4016092770062
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber
unmontiert · rot · pulverbeschichtet · max. Traglast 50 kg · mit Handwinde CE-geprüft · Räder feststellbar · Hubhöhe einstellbar von 1510 - 3420 mm (entspricht ca. 3,8 m² Gipskartonplatte (12,5 mm)) Weitere technische Eigenschaften: · Hubhöhe verstellbar: 1510 - 3420mm
Weitere Informationen:
max. Traglast:
50 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattenträger, Plattenlift, pflasterboy, Montagehilfe, Plattenlifte
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 8,90*
ab € 537,77*
€ 569,47*
Lager 2431
8
Frei Haus
ab € 505,66*
€ 569,74*
€ 4,90*
ab € 500,78*
€ 570,30*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 510,05*
€ 575,42*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 497,58*
€ 577,0446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,74*
€ 677,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,97*
€ 660,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 554,96*
€ 660,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 554,95*
€ 660,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,22*
€ 628,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 528,20*
€ 628,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 528,19*
€ 628,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 528,18*
€ 628,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 528,17*
€ 628,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,83*
€ 616,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,66*
€ 601,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
73999
ab € 6,22*
Zubehör
profibau
73995
ab € 1,85*
Zubehör
k.A.
73992
ab € 4,65*
Zubehör
k.A.
73977
ab € 39,78*
Zubehör
profibau
73994
ab € 53,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.