Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine DH 40 BV MK4 40mm OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-4683436009
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020450
EAN/GTIN:
     4030635027161
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Bohrpinole gemessen) · stufenloses, mechanisches Getriebe · Spindel mit Präzisionskugellagern · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten und 360° drehbar · schwenkbarer Bohrtisch · Pinolenhebel aus Stahl mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter· digitale Drehzahlanzeige und Tiefenmesser · Vorgelege-Getriebe · Rechts-Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 600mm · Länge: 975mm · Ausladung: 285mm · Höhe: 2120mm · Motorleistung: 1,5 kW / 2,2 kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
40 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK4
Spindelhub:
160 mm
Spindeldrehzahl:
150-2000 min-¹ / manuell 2 Stufenmotor min-¹
Säulen-Ø:
115 mm
Aufspannfläche:
420 x 400 mm
Gewicht:
275 kg
Steckertyp:
CEE
Marke:
OPTI-DRILL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine 400v, getriebebohrmaschine, Säulenbohrmaschinen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.248,60*
€ 3.402,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.376,61*
€ 3.458,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.353,84*
€ 3.458,72*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.542,91*
€ 3.625,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.546,54*
€ 3.628,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.625,41*
€ 4.314,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.594,51*
€ 4.277,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.594,50*
€ 4.277,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.594,48*
€ 4.277,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.549,62*
€ 4.224,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.549,61*
€ 4.224,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.549,60*
€ 4.224,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.549,59*
€ 4.224,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.549,58*
€ 4.224,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.542,91*
€ 4.216,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.